Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KGS10-02S, KG Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126058
  • Hersteller:KGS10-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGS10-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø10, Anschlussgewinde 1/4)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KGS10-02S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
12 g