Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KGS04-M5, KG Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126050
  • Hersteller:KGS04-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGS04-M5 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4, Anschlussgewinde M5)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KGS04-M5
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
2.6 g
D
9.5 mm
H
2.5 mm
L
19 mm
M
13