Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KGH04-M5, KG Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125982
  • Hersteller:KGH04-M5
Image 1
▪ Gerade Steckverbindung mit Außengewinde.
▪ Metallteile aus rostfreiem Stahl (SUS 303).
▪ Für Polyamid-, Soft Polyamid- und Polyurethan-Schläuche geeignet.
▪ Für einen großen Druckbereich geeignet; von geringem Unterdruck bis zu einem Druck von 1,0 MPa.
▪ Geringe Lösekraft erlaubt leichtes Lösen des Schlauches.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KGH04-M5
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
2.4 g
D
8 mm
H
8 mm
L
17 mm
M
13