Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KGH04-02S, KG Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125980
  • Hersteller:KGH04-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGH04-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4, Anschlussgewinde 1/4)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KGH04-02S
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
16 g
H
14 mm
L
18.5 mm
M
14