CHF 3.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KFH12U-03 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 41 g |