Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KFH10U-02, KF Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125941
  • Hersteller:KFH10U-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KFH10U-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø10, Verwendbare Schlauchgröße Innen-Ø6.5, Anschlussgewinde 1/4)(Polyurethan)
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KFH10U-02
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Mutter
C3604BD
Funkenarme Ausführung
Ja
Verlängert
Nein
Gewicht
32 g