Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KFH08U-01, KF Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125940
  • Hersteller:KFH08U-01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KFH08U-01 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8, Verwendbare Schlauchgröße Innen-Ø5, Anschlussgewinde 1/8)(Polyurethan)
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KFH08U-01
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Mutter
C3604BD
Funkenarme Ausführung
Ja
Verlängert
Nein
Gewicht
16 g
H1
12 mm
H2
14 mm
L1
30.2 mm
L2
23.5 mm
M
16.2