CHF 2.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KF |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KFH08N-03 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 3/8 |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 36 g |
H1 | 17 mm |
H2 | 14 mm |
L1 | 35.2 mm |
L2 | 28.5 mm |
M | 16.2 |