Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KFH06-01S, KF Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125936
  • Hersteller:KFH06-01S
Image 1
▪ Geeignet für den Einsatz von Leitungen aus Nylon, Weichnylon und Urethan
▪ Hohe Haltekraft
▪ Niedriges Anzugsmoment
▪ Großer Druckbereich von Unterdruck bis 1,0 MPa
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KFH06-01S
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
14 g