SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KFH04-02, KF Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125935
  • Hersteller:KFH04-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KFH04-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4, Verwendbare Schlauchgröße Innen-Ø2.5, Anschlussgewinde 1/4)(Nylon, Weichnylon, Polyurethan)
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KF
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KFH04-02
Form
Gerade Form
Material
Messing
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Mutter
C3604BD
Funkenarme Ausführung
Ja
Verlängert
Nein
Gewicht
23 g
H1
14 mm
H2
10 mm
L1
34.5 mm
L2
27.8 mm
M
15.5