Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KCH12-04S, KC Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125858
  • Hersteller:KCH12-04S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø12
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 04 (R(PT) 1/2)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KCH12-04S
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
41 g
H
22 mm
L
41.6 mm
M
25.5