Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KCH06-02S, KC Serie, Gerade Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125844
  • Hersteller:KCH06-02S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
▪ Dichtung: S (Dichtungsmittel)
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KC
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KCH06-02S
Form
Gerade Form
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Gewindebeschichtigung
Ja
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
14 g
H
14 mm
L
28.9 mm
M
19