Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KAH10-U01, KA Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/8 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125773
  • Hersteller:KAH10-U01
Image 1
▪ Im Vakuum verwendbar (max. 100kPa)
▪ Geeignet zum Einsatz in kupferfreien Anwendungen.
▪ Feuerfest (UL-94-Standard, V-0).
▪ Oberflächenresistenz 10 4 bis 10 7©.
▪ Gehäuse und Dichtungen in Verschraubungen und Schläuchen sind aus leitfähigem Kunststoff.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KAH10-U01
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/8
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
17 g
D
17 mm
H
17 mm
L
28 mm
M
21