Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KAH08-U01, KA Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125771
  • Hersteller:KAH08-U01
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 08 (Rc Ø8)
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: U01 (Uni 1/8")
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KAH08-U01
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
11 g
D
14 mm
H
14 mm
L
25 mm
M
18.5