SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KAH06-U02, KA Serie, Gerade Form, Aussengewinde (UNI), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125770
  • Hersteller:KAH06-U02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: U02 (Uni 1/4")
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KAH06-U02
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (UNI)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
10 g
D
12 mm
H
14 mm
L
19.5 mm
M
17