Eriks
SMC

SMC Steckverbinder, männlich, KAH06-M5, KA Serie, Gerade Form, Aussengewinde (M), M 5x0.8 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125768
  • Hersteller:KAH06-M5
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 06 (Rc Ø6)
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: M5
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Male Connector
Hersteller ID
KAH06-M5
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Aussengewinde (M)
Gewindegröße
M 5x0.8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
3 g
D
11.5 mm
H
10 mm
L
18.5 mm
M
14