CHF 2.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KA |
Typ | Male Connector |
Hersteller ID | KAH04-M5 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde (M) |
Gewindegröße | M 5x0.8 |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 40 °C |
Medium | Luft |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2 g |
D | 9.5 mm |
H | 8 mm |
L | 17 mm |
M | 13 |