SMC

SMC Steckverbinder, KDMP-08, KDM Series,

  • ERIKS:24125911
  • Hersteller:KDMP-08
Image 1
▪ Rechteckiger Mehrfachstecker
▪ Anschlussleitung: 10, 20
▪ Bedeutende Verringerung des Einbauraums
▪ Schneller Anschluss/Abnahme der Leitungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KDM
Typ
Plug connector
Max. Betriebsdruck
10 bar
Temperatur
von -5 bis 60 °C