Eriks
SMC

SMC Steckreduzierstück, KQ2R08-10A-X35, KQ2 Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127613
  • Hersteller:KQ2R08-10A-X35
Image 1
▪ gerade Reduzierung.
▪ verwendbarer Schlauch-Außen-ø: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Verwendbares Fitting: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KQ2R08-10A-X35
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
2.9 g
D
13.2 mm
L
35.1 mm
M
14.2