CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Plug-in Reducer |
Hersteller ID | KQ2R07-11A |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Zapfen Außendurchmesser | 11.1 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 3/8 in |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2.2 g |
D | 11.1 mm |
L | 35.9 mm |
M | 13.3 |