SMC

SMC Steckreduzierstück, KQ2R04-08A, KQ2 Serie, Gerade Form, 4 x 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236032
  • Hersteller:KQ2R04-08A
Image 1
Produkteigenschaften▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm▪ Verwendbares Fitting: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KQ2R04-08A
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
4 x 8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
1.3 g
D
8.2 mm
L
29.6 mm
M
13.3