Eriks
SMC

SMC Steckreduzierstück, KPR08-12, KP Serie, Gerade Form, 8 x 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126654
  • Hersteller:KPR08-12
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPR08-12 (Reduktion)(Passende Schlauchaussen ø8 - Größe Steckverbindung ø12)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KPR08-12
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
6 g
D
15.2 mm
L
48 mm
M
21.5