SMC

SMC Steckreduzierstück, KPR08-10, KP Serie, Gerade Form, 8 x 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126653
  • Hersteller:KPR08-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KPR08-10 (Reduktion)(Passende Schlauchaussen ø8 - Größe Steckverbindung ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KP
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KPR08-10
Form
Gerade Form
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser Ungleich
8 x 10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Medium
Luft, Stickstoffgas, Wasser
Material Dichtung
EPDM
Material Lösering
PP
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
PP
Verlängert
Nein
Gewicht
5 g
D
15.2 mm
M
21.5