SMC

SMC Steckreduzierstück, KGR08-10, KG Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126046
  • Hersteller:KGR08-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGR08-10 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8, Grösse der Steckerverbindung Ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KGR08-10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
4 g
D
15.2 mm
L
41 mm
M
18.5