SMC

SMC Steckreduzierstück, KGR06-10, KG Serie, Gerade Form, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126045
  • Hersteller:KGR06-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGR06-10 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6, Grösse der Steckerverbindung Ø10)
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KGR06-10
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
4.7 g
D
12.8 mm
L
39.5 mm
M
17