CHF 4.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KG |
Typ | Plug-in Reducer |
Hersteller ID | KGR06-08 |
Form | Gerade Form |
Material | Edelstahl 301, PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Betriebsdruck | von 10 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | Edelstahl 303 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 2.5 g |
D | 12.8 mm |
L | 37 mm |
M | 17 |