SMC

SMC Steckreduzierstück, KGR04-06, KG Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24126042
  • Hersteller:KGR04-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGR04-06 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø4, Grösse der Steckerverbindung Ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KGR04-06
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
1.8 g
D
10.4 mm
L
34.5 mm
M
16