SMC

SMC Steckreduzierstück, KAR04-06, KA Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125791
  • Hersteller:KAR04-06
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: 04 (Rc Ø4)
▪ Anschlussgröße Verwendbarer Schlauch: 06 (Durchmesseränderung Ø6)
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KA
Typ
Plug-in Reducer
Hersteller ID
KAR04-06
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 40 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
Gewicht
1.8 g
D
10.4 mm
L
34.5 mm
M
16