SMC

SMC Stecker, KRP-12, KR Serie, Gerade Form, 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127803
  • Hersteller:KRP-12
Image 1
▪ Haltbar
▪ Leicht
▪ Verschiedene Größen zur Anpassung an alle KR-Anschlüsse
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Plug
Hersteller ID
KRP-12
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
5 g
D
14 mm
L
46 mm