SMC

SMC Stecker, KRP-10, KR Serie, Gerade Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127802
  • Hersteller:KRP-10
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Plug
Hersteller ID
KRP-10
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
3.5 g
D
12 mm
L
43 mm