SMC

SMC Stecker, KRP-08, KR Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127801
  • Hersteller:KRP-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Plug
Hersteller ID
KRP-08
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
2 g
D
39 mm
L
39 mm