CHF 1.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Plug |
Hersteller ID | KQ2P-23 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 3.2 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 3.2 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 1 g |
D | 5 mm |
L | 31.5 mm |