SMC

SMC Stecker, KQ2P-16, KQ2 Serie, Gerade Form, 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127049
  • Hersteller:KQ2P-16
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbares Fitting: ø16 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.63inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug
Hersteller ID
KQ2P-16
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Zapfen Außendurchmesser
16 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
8 g
D
20.9 mm
L
47 mm