SMC

SMC Stecker, KQ2P-13, KQ2 Serie, Gerade Form, 1/2" Rohr OD

  • ERIKS:24127048
  • Hersteller:KQ2P-13
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø1/2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug
Hersteller ID
KQ2P-13
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
1/2 in
Zapfen Außendurchmesser
1/2 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
6 g
D
15 mm
L
45.5 mm