CHF 1.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.49inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Plug |
Hersteller ID | KQ2P-10 |
Form | Gerade Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Mutter | C3604 |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 3.5 g |
D | 12 mm |
L | 43 mm |