SMC

SMC Stecker, KQ2P-08, KQ2 Serie, Gerade Form, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885831
  • Hersteller:KQ2P-08
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbares Fitting: ø8 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug
Hersteller ID
KQ2P-08
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Zapfen Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
C3604
Verlängert
Nein
Gewicht
2 g
D
10 mm
L
39 mm