SMC

SMC Stecker, KQ2P-05, KQ2 Serie, Gerade Form, 3/16" Rohr OD

  • ERIKS:24127040
  • Hersteller:KQ2P-05
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3/16
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug
Hersteller ID
KQ2P-05
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3/16 in
Zapfen Außendurchmesser
3/16 in
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
1 g
D
6.8 mm
L
34 mm