SMC

SMC Stecker, KQ2P-04, KQ2 Serie, Gerade Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:11885830
  • Hersteller:KQ2P-04
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbares Fitting: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.99inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug
Hersteller ID
KQ2P-04
Form
Gerade Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Verlängert
Nein
Gewicht
1 g
D
6 mm
L
32 mm