CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KFP |
Typ | Plug |
Hersteller ID | KFP-10 |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 1 g |
D | 13 mm |
L | 13.5 mm |