CHF 1.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KFP |
Typ | Plug |
Hersteller ID | KFP-06 |
Form | Gerade Form |
Material | Messing |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft |
Material Mutter | C3604BD |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 0.5 g |
D | 8.5 mm |
L | 12 mm |