SMC

SMC Stecker, KBP1, KB Serie, Gerade Form

  • ERIKS:24125813
  • Hersteller:KBP1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Gehäusegröße: Gehäusegröße 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KB
Typ
Plug
Hersteller ID
KBP1
Form
Gerade Form
Material
PBT
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Mutter
POM
Verlängert
Nein
Gewicht
5.6 g
D
16.8 mm
H
8 mm
L1
29.5 mm
L2
11.5 mm