Eriks
SMC

SMC Steckbarer „Y“-Verbinder, KQ2U23-99A, KQ2 Serie, Y-Form, 3.2 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236355
  • Hersteller:KQ2U23-99A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø3.2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug-in “Y”
Hersteller ID
KQ2U23-99A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
3.2 mm
Zapfen Außendurchmesser
3.4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
2.5 g
D1
7.1 mm
L1
45.1 mm
L2
18 mm
M
13.3
N
3.2 mm