CHF 19.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | KQ2 |
Typ | Plug-in “Y” |
Hersteller ID | KQ2U16-99A |
Form | Y-Form |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 16 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 23.8 mm |
Betriebsdruck | von -1 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -5 bis 60 °C |
Medium | Luft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Edelstahl 304 |
Material Einschraubzapfen | Messing |
Verlängert | Nein |
Gewicht | 33.5 g |
D | 23.8 mm |
L1 | 75.9 mm |
L2 | 35 mm |
M | 20.6 |
N | 4.2 mm |