Eriks
SMC

SMC Steckbarer „Y“-Verbinder, KQ2U10-99A, KQ2 Serie, Y-Form, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12236314
  • Hersteller:KQ2U10-99A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug-in “Y”
Hersteller ID
KQ2U10-99A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
15.9 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
12.3 g
D
15.9 mm
L1
57.3 mm
L2
25 mm
M
15.6
N
4.2 mm