Eriks
SMC

SMC Steckanschluss, KQ2U04-99A, KQ2 Serie, Y-Form, 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:12237279
  • Hersteller:KQ2U04-99A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø4 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KQ2
Typ
Plug-in fitting
Hersteller ID
KQ2U04-99A
Form
Y-Form
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Betriebsdruck
von -1 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Einschraubzapfen
Messing
Verlängert
Nein
Gewicht
3.1 g
L1
44.8 mm
L2
18.2 mm
M
13.3
N
3.2 mm