SMC

SMC Spritzschutz, KR-10C1, KR Serie, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127755
  • Hersteller:KR-10C1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø10 mm
▪ Schutzkappe: C1 (Abdeckung 2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Spatter Cover
Hersteller ID
KR-10C1
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Mutter
C3604BD
Verlängert
Nein
D
18 mm
L1
22 mm
L2
17.2 mm