SMC

SMC Spritzschutz, KR-08C, KR Serie, 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127752
  • Hersteller:KR-08C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: ø8 mm
▪ Schutzkappe: C (Abdeckung 1)
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Spatter Cover
Hersteller ID
KR-08C
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
Gewicht
1 g
D
17 mm
L
9 mm