SMC

SMC Spritzschutz, KR-06C1, KR Serie, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24127751
  • Hersteller:KR-06C1
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Verwendbarer Schlauch-Außen-Ø: Ø6 mm
▪ Schutzkappe: C1 (Abdeckung 2)
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KR
Typ
Spatter Cover
Hersteller ID
KR-06C1
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Verlängert
Nein
D
12.8 mm
L1
18 mm
L2
13.7 mm