Eriks
SMC

SMC Softstartventil EAV5000-F06-5YZ-Q

  • ERIKS:24122016
  • Hersteller:EAV5000-F06-5YZ-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 5000 (3/4, 1)
▪ Anschlussgröße: 06 (nur 3/4-EAV5000)
▪ Option: Keine
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: Y (DIN-Terminal Typ Y)
▪ Funkenlöschung: Z (mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung)
▪ Handhilfsbetätigung: nicht verriegelbare Ausführung (versenkt)
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 193.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 209.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AV
Typ
EAV5000