Eriks
SMC

SMC Softstartventil EAV4000-F04-5YOB-Q

  • ERIKS:12787556
  • Hersteller:EAV4000-F04-5YOB-Q
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 4000 (1/2)
▪ Anschlussgröße: 04 (nur 1/2-EAV4000)
▪ Option: Keine
▪ Spannung: 5 (24 VDC)
▪ Anschlusskabel: YO (Y-DIN-Leiste ohne Stecker)
▪ Funkenlöschung: Keine
▪ Handhilfsbetätigung: B (Verriegelbar (mit Schlitz))
▪ Q: Q (CE)
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
AV
Typ
EAV4000